Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank Serie STS 410, RAL 7035/7035, 6 Schubladen (4x100, 2x200 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schubladenschrank Serie STS 410, RAL 7035/7035, 6 Schubladen (4x100, 2x200 mm)
Schubladenschrank Serie STS 410, RAL 7035/7035, 6 Schubladen (4x100, 2x200 mm)
Artikel-Nr.:
     2102-stumpf-7101507
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     stumpf-7101507
EAN/GTIN:
     4031068053666
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Stabil verschweißte Konstruktion aus Qualitätsfeinblech, strukturiert pulverbeschichtet, unempfindlich, schlag- und kratzfest. Mit 6 Schubladen auf Teleskopführungen (100 %-Auszug, 40 kg Traglast/Schublade), 4 x 100 und 2 x 200 mm hoch. Schrank mit Zentralschließanlage (zwei Schlüssel) und Mehrfachauszugssperre. Inklusive Kunststoffgriffleisten mit Beschriftungsetiketten. Der Artikel wird vollständig in Deutschland gefertigt und in einer TÜV-kontrollierten Produktionsstätte hergestellt. Der Hersteller gewährt eine Garantie von 5 Jahren. Farbgebung Korpus: lichtgrau RAL 7035, Farbgebung Schubladen: lichtgrau RAL 7035.
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank 500 mm tief, material werkzeugschrank, werkzeugschrank stumpf, Schubfach-Schrank Schubfachschrank Schubkasten-Schrank Schubkastenschrank Schubladen-Schrank Schubladenschrank
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 419,59*
€ 510,04*
Lager 2102
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 442,44*
€ 512,60*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 450,20*
€ 521,67*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 473,70*
€ 546,04*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 443,47*
€ 548,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 512,60*
€ 609,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 509,75*
€ 606,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 494,63*
€ 588,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 479,64*
€ 570,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 442,44*
€ 526,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stumpf Metall
7001112
ab € 37,70*
Zubehör
Stumpf Metall
7001106
ab € 30,77*
Zubehör
Stumpf Metall
7001206
ab € 36,95*
Zubehör
Stumpf Metall
7001209
ab € 51,81*
Zubehör
Stumpf Metall
7001111
ab € 44,26*
Zubehör
Stumpf Metall
7100152
ab € 72,35*
Zubehör
Stumpf Metall
7100107
ab € 72,35*
Zubehör
Stumpf Metall
7100252
ab € 84,41*
Zubehör
Stumpf Metall
7100207
ab € 84,01*
Zubehör
Stumpf Metall
7001050
ab € 23,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.