Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erste-Hilfe-Wandschrank,DIN 13157,HxBxT 360x290x145mm,1 Boden,Zyl.-Schl.,Stahl,Korpus weiß,Front weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
104061
104061
Artikel-Nr.:
     711-104061
Hersteller:
     GRAMM medical
Herst.-Nr.:
     41803600500
EAN/GTIN:
     4045444000038
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betriebsverbandkasten
Betriebsverbandkoffer
Betriebsverbandskasten
Boden für Arzneimittelschrank
Erste-Hilfe-Wandschrank
  • Füllung: nach DIN 13157
  • Höhe x Breite x Tiefe 360 x 290 x 145 mm
  • Flügeltür
  • Ausstattung: 1 Boden
  • verschließbar mit Zylinderschloss
  • Konstruktion aus Stahl
  • Korpus mit Lackierung in weiß
  • Front mit Lackierung in weiß

Suchbegriffe:
Erste-Hilfe, Erste-Hilfe-Schrank, Sanitätsschrank, Schrank für Erste-Hilfe, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Verbandsschrank, Sozialraumumfeld, Sanitätsausstattung, Arzneimittelschrank, Arzneischrank, Medikamentenschrank

Weitere Informationen:
Marke:
actiomedic
Sicherheitsausstattung:
Erste-Hilfe
Erste-Hilfe-Ausstattung:
Erste-Hilfe-Schrank
Füllung:
nach DIN 13157
Höhe:
360 mm
Breite:
290 mm
Tiefe:
145 mm
Material:
Stahl
Schrank Ausstattung:
1 Boden
Böden / Ebenen Anzahl:
1 Stück
Farbe Korpus:
weiß
Farbe Front:
weiß
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Oberfläche Korpus:
lackiert
Oberfläche Front:
lackiert
Türtyp:
Flügeltür
Gewicht:
4 kg
Weitere Suchbegriffe: Erste Hilfe Kasten, Erste Hilfe Koffer, Erstehilfekoffer, Ersthelfer-Notfallkoffer, Verbandkoffer, Verbandskoffer, Erste-Hilfe-Schrank, Erste-Hilfe-Station, Hilfeschrank, Sanitäts-Wandschrank, Sanitätsschrank, Sanitätswandschrank, Verbandschrank, Verbandsschrank, Verbandkasten, Verbandskästen, betriebs-verbandkasten din13157, verbandkasten en 13157, verbandkasten für betriebe, Erste-Hilfe, Schrank für Erste-Hilfe, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumumfeld, Sanitätsausstattung, Arzneimittelschrank, Arzneischrank, Medikamentenschrank
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 57,5496*
€ 72,1496*
8 Tage
75
€ 7,90*
ab € 65,66*
€ 82,20*
40 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 69,08*
€ 91,20*
Lager 711
20
Frei Haus
ab € 157,82*
€ 186,96*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,96*
€ 222,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,25*
€ 221,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,10*
€ 214,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,93*
€ 202,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,82*
€ 187,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GRAMM medical
ab € 16,10*
Zubehör
Erich Nonne
318.000.15700
ab € 13,03*
Zubehör
k.A.
ab € 9,52*
Zubehör
Söhngen
ab € 15,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.