| |
|
| Artikel-Nr.: 261-VK2808 Herst.-Nr.: 41.803.600.500 EAN/GTIN: 4045444000038 |
| |
|
| | |
| Verbandskasten nach DIN 13157, HxBxT 360 x 290 x 145 mm | VK2808
Verbandskasten aus robustem Stahlblech ausgestattet nach DIN 13157 HxBxT 360 x 290 x 145 mm Anzahl Böden: 1 Anzahl Türen: 1 mit Sicherheitsschloss und 2 Schlüsseln Farbe: Weiß Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Verbandschränke | Einsatzbereich: | Betrieb und Büro | Ausführung: | Verbandkasten | Verkaufseinheit: | VE | Füllung: | DIN 13 157 | HxBxT mm: | 360x290x145 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Erste Hilfe Kasten, Erste Hilfe Koffer, Erstehilfekoffer, Ersthelfer-Notfallkoffer, Verbandkoffer, Verbandskoffer, Erste-Hilfe-Schrank, Erste-Hilfe-Station, Hilfeschrank, Sanitäts-Wandschrank, Sanitätsschrank, Sanitätswandschrank, Verbandschrank, Verbandsschrank, Verbandkasten, Verbandskästen, betriebs-verbandkasten din13157, verbandkasten en 13157, verbandkasten für betriebe, Heftpflaster, Pflaster (Erste Hilfe), Verbandmittel, Wundpflaster, Krankentrage, Untersuchungsliegen, Schnellverband, Erste Hilfe |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 261 | | | | | | Frei Haus | ab € 57,5496* | € 72,0396* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 65,66* | € 81,99* | | | | | 41 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 61,91* | € 83,83* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 156,69* | € 182,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 261 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 261 | | Versand: Lager 261 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|