| |
|
| Artikel-Nr.: 328-41262 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4065588267913 |
| |
|
| | |
| Inhalt:2 x Fingerkuppenverband 2 x Fingerverband (12 x 2 cm) 2 x Pflasterstrip (1,9 x 7,2 cm) 4 x Pflasterstrip (2,5 x 7,2 cm) 4 x Wundschnellverband (6 x 10 cm) 4 x Feuchttuch 2 x Gesichtsmaske nach DIN 14683-TYP IIR 1 x Inhaltsverzeichnis DIN13157:2021-11 | Hinweis: Das Set dient der Ergänzung der Norm DIN 13157:2009-11 | Weitere Informationen: | | Hinweis Produktbilder: | Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung. | Modell: | Austausch- / Nachfüllset | Inhalt: | für Verbandkoffer nach DIN 13157 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pflasterstreifen, betriebsverbandkasten din 13157 inhalt, pflaster strips, pflasterstreifen 6 cm x 5m, Erste-Hilfe-Kasten, Verbandtasche, Verbandskoffer, Verbandkasten, Verbandskasten, Verbandstasche, Betriebsverbandskoffer, Ergänzungsset, DIN, 13157, Gramm, Medical |
| | |
| |