Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

System-Mülltonne,DIN 6628/6629,110l,Korpus verzinkt,HxØ oben/unten 915x476/385mm,2 Handgriffe,nicht brennbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
101123
101123
Artikel-Nr.:
     711-101123
Hersteller:
     Metallwerke Renner
Herst.-Nr.:
     2035-00
EAN/GTIN:
     4040136203506
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blech-Tonne
Blechtonne
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
System-Mülltonne
  • Entleerung nach DIN 6628 / 6629
  • Inhalt 110 l
  • Korpus aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Höhe x Ø oben / unten 915 x 476 / 385 mm
  • mit Scharnierdeckel
  • Deckel aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • mit 2 Handgriffen
  • nicht brennbar
  • gemäß DIN 4102 bzw. DIN EN 13501-1

Suchbegriffe:
Mülltonne, Aschetonne, Müllsammler, Abfalltonne, Müllbehälter, Abfallsammler, Abfallbehälter, Müllentsorgung, Abfallentsorgung, Entsorgungsbehälter, System-Mülltonne, Systemmülltonne, Restmülltonne, Abfalleimer, System Mülltonne

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Mülltonne
Einsatzort:
Außenbereich
Aufstellung/Montage:
Boden
Inhalt:
110 l
Höhe:
915 mm
Durchmesser oben:
476 mm
Durchmesser unten:
385 mm
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Scharnierdeckel
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
verzinkt
Brandschutz:
nicht brennbar
Form:
rund
Griff:
Handgriffe
Griffe:
2 Stück
Material Deckel:
Stahl
Oberfläche Deckel:
verzinkt
Norm:
DIN 4102 // DIN EN 13501-1
Mindestmenge:
1
Gewicht:
17 kg
Weitere Suchbegriffe: Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, mülltonne verzinkt 110l, blech tonne, abfalltonne stahl, Aschetonne, Müllsammler, Müllbehälter, Abfallsammler, Abfallbehälter, Müllentsorgung, Abfallentsorgung, Entsorgungsbehälter, System-Mülltonne, Systemmülltonne, Restmülltonne, Abfalleimer, System Mülltonne
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 176,03*
€ 217,30*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 198,43*
€ 256,45*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 208,26*
€ 257,43*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 222,17*
€ 272,90*
Lager 711
16
Frei Haus
ab € 374,19*
€ 436,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 436,54*
€ 519,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 431,74*
€ 513,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 418,78*
€ 498,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 405,75*
€ 482,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 374,19*
€ 445,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Metallwerke Renner
2035-01
ab € 264,76*
Ähnlich
SULO
1052485
ab € 28,98*
Ähnlich
SULO
1052566
ab € 30,91*
Ähnlich
Metallwerke Renner
2072-00
ab € 104,33*
Ähnlich
Metallwerke Renner
2070-00
ab € 88,27*
Ähnlich
Metallwerke Renner
2071-00
ab € 93,39*
Ähnlich
Renner
2033-00
ab € 81,81*
Ähnlich
k.A.
164730
ab € 95,97*
Ähnlich
k.A.
164731
ab € 98,57*
Ähnlich
k.A.
164734
ab € 145,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.