Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

System-Mülleimer, 50 l, mit Bügel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-94757
Hersteller:
     Renner
Herst.-Nr.:
     2033-00
EAN/GTIN:
     4040136203308
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Blech-Tonne
  • aus Stahlblech, feuerverzinkt nach DIN EN 1461
  • für staubfreie Entleerung nach DIN 6628/6629
  • fahrbare 110-Liter-Ausführung mit stabilem Rundrohrgriff und kugelgelagerten Vollgummirädern
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Innen- und Aussenbereich
Farbe:
feuerverzinkt
Ausführung:
mit Bügel
Fahrbar:
Nein
Inneneimer:
Nein
Deckel:
Ja
Griff:
Ja
Selbstlöschend:
Ja
Tretmechanismus:
Nein
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Höhe:
690 mm
Gewicht:
8,6 kg
Durchmesser:
400 mm
Inhalt:
50 l
Weitere Suchbegriffe: Blechtonne, Abfallgroßbehälter, Abfalltonne, Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, abfalltonne verzinkt 50 l, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen verzinkt, 94757, 94757-SW81, Abfalleimer, Abfallbox, Korb (Reinigungsmittel), Abfallkorb, Kompostbeutel, Sammelbehälter (Abbfallkorb,-eimer), Papierkorb, Eimer (Abfall-)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 82,16*
€ 109,73*
Frei Haus
ab € 110,10*
€ 145,70*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 119,75*
€ 158,14*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 127,44*
€ 167,80*
Frei Haus
ab € 149,51*
€ 196,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,14*
€ 188,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,93*
€ 186,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,13*
€ 181,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,02*
€ 174,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,75*
€ 142,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Metallwerke Renner
2035-00
ab € 176,61*
Ähnlich
Metallwerke Renner
2035-01
ab € 264,80*
Ähnlich
k.A.
164730
ab € 95,69*
Ähnlich
k.A.
164731
ab € 98,24*
Ähnlich
k.A.
164734
ab € 145,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.