Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mülltonne 100l Stahlbl.TZN m.losem Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9000467142
Hersteller:
     Metallwerke Renner
Herst.-Nr.:
     2072-00
EAN/GTIN:
     4054773016986
Suchbegriffe:
Blech-Tonne
Blechtonne
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Stahlblech feuerverzinkt · komplett mit losem Deckel · mit stabilem Bodenrand · zwei seitlichen Haltegriffen · feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 · hitzebeständig bis 130 °CWeitere technische Eigenschaften:· Oberer-Ø: 440mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
100 l
Gesamthöhe:
840 mm
Gewicht:
10,5 kg
Farbe:
feuerverzinkt
Ausführung:
mit losem Deckel
Material:
Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, abfalltonne verzinkt, blech tonne, abfalltonne stahl, Abfallbehälter, Abfallsammler, Mülleimer, Mülltonnen, System-Mülleimer
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 104,26*
€ 142,34*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 109,08*
€ 143,00*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 109,37*
€ 143,45*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 109,53*
€ 143,59*
15 Tage
24
Frei Haus
ab € 131,01*
€ 171,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,00*
€ 170,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,81*
€ 168,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,21*
€ 162,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,12*
€ 157,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,08*
€ 129,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Metallwerke Renner
2035-00
ab € 176,67*
Ähnlich
Metallwerke Renner
2035-01
ab € 265,33*
Ähnlich
SULO
1052485
ab € 28,92*
Ähnlich
SULO
1052566
ab € 30,84*
Ähnlich
Metallwerke Renner
2034-00
ab € 78,46*
Ähnlich
Renner
2032-00
ab € 71,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.