Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mülleimer 110l Stahlbl.TZN o.Bügel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9136466110
Hersteller:
     Metallwerke Renner
Herst.-Nr.:
     2035-00
EAN/GTIN:
     4040136203506
Suchbegriffe:
Blech-Tonne
Blechtonne
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Stahlblech feuerverzinkt · nach DIN EN ISO 1461 · für staubfreie Entleerung · alle Beschlagteile sind dauerhaft mit Deckel bzw. Rumpf verbunden · durch Feuerverzinkung hoher KorrosionsschutzWeitere technische Eigenschaften:· Oberer-Ø: 475mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
110 l
Gesamthöhe:
905 mm
Gewicht:
20,0 kg
Ausführung:
ohne Bügel
Material:
Stahlblech
Marke:
RENNER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 176,61*
€ 215,58*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 198,27*
€ 254,13*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 208,40*
€ 255,40*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 220,78*
€ 270,74*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 193,35*
€ 271,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,40*
€ 303,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,75*
€ 297,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 249,73*
€ 297,18
pro Stück
ab 4 Stück
€ 249,72*
€ 297,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,27*
€ 287,11
pro Stück
ab 6 Stück
€ 241,26*
€ 287,10
pro Stück
ab 7 Stück
€ 241,25*
€ 287,09
pro Stück
ab 8 Stück
€ 241,23*
€ 287,06
pro Stück
ab 9 Stück
€ 241,22*
€ 287,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,34*
€ 280,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,40*
€ 248,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Metallwerke Renner
2035-01
ab € 264,80*
Ähnlich
SULO
1052485
ab € 28,88*
Ähnlich
SULO
1052566
ab € 30,78*
Ähnlich
Metallwerke Renner
2072-00
ab € 104,33*
Ähnlich
Metallwerke Renner
2070-00
ab € 88,31*
Ähnlich
Metallwerke Renner
2071-00
ab € 93,62*
Ähnlich
Renner
2033-00
ab € 82,16*
Ähnlich
k.A.
164730
ab € 95,69*
Ähnlich
k.A.
164731
ab € 98,24*
Ähnlich
k.A.
164734
ab € 145,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.