Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elometer Drehmomentschlüssel mit Schleppzeiger 1", 600-2800 nm, ELORA-2400-UDS 2800


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DREHMOMENTSCHLÜSSEL 1/4", 0-3,5 Nm, ELORA-2400-UDS 3
DREHMOMENTSCHLÜSSEL 1/4", 0-3,5 Nm, ELORA-2400-UDS 3
DREHMOMENTSCHLÜSSEL 1", 0-2800 Nm, ELORA-2400-UDS 2800
Logo
Artikel-Nr.:
     706-2400028002000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     2400028002000
EAN/GTIN:
     4022989102151
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Uhren-Drehmomentschlüssel

Ausführung:
Anzeigender Drehmomentschlüssel mit Messuhr und Schleppzeiger für den kontrollierten Anzug von 1,8 bis 2800 Nm
Einheiten Nm, in.-lb. bzw. ft.-lb.
für Rechts- und Linksanzug
mit starrem Außenvierkant nach DIN 3120, ISO1174
ELORA- Nr. 2400- UDS 1400 und 2400- UDS 2800 zusätzlich mit akustischer Signalgebung
in Anlehnung an EN ISO 6789:2017 Teil 1, Typ I Klasse B
mit rückführbarer Konformitätserklärung
Anzeigeabweichung +- 3%

Weitere Informationen:
Gewicht:
21000 g
Abtriebs-Aussenvierkant:
1'
Messbereich:
600-2800 Nm | - in.lb. | 400-2000 ft.lb.
Teilung:
50 Nm | - in.lb. | 40 ft.lb.
Signal:
optisch und akustisch
Länge:
3200 mm
Weitere Suchbegriffe: drehmomentschlüssel elora, drehmoment schlüssel, Elometer, Drehmo, Drehmoment, anzeigende Drehmomentschlüssel, anzeigender Drehmomentschlüssel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 706
4
Frei Haus
ab € 2.218,03*
€ 2.402,74*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.379,83*
€ 2.853,73*
Preise: Lager 706
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.402,74*
€ 2.859,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.373,16*
€ 2.824,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.282,95*
€ 2.716,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.236,71*
€ 2.661,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.218,03*
€ 2.639,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 706
Versand: Lager 706
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.