Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-elo2400028002000 Herst.-Nr.: 2400028002000 EAN/GTIN: 4022989102151 |
| |
|
| | |
| Anzeigender Elometer Drehmomentschlüssel 1 ELORA-2400-UDS mit Messuhr und Schleppzeiger für den kontrollierten Anzug von 0,7 bis 2800 Nm. Produktbeschreibung: - Einheiten Nm, in.-lb. bzw. ft.-lb.
- für Rechts- und Linksanzug
- mit starrem Außenvierkant nach DIN 3120, ISO1174
- ELORA- Nr. 2400- UDS 1400 und 2400- UDS 2800
- zusätzlich mit akustischer Signalgebung
- in Anlehnung an EN ISO 6789:2017 Teil 1, Typ I Klasse B
- mit rückführbarer Konformitätserklärung
- Anzeigeabweichung +- 3%
Weitere Informationen: | | Drehmoment: | 0 - 2800 Nm | Gewicht: | 21000 g | Länge: | 3200 mm | Norm ISO: | ISO 6789 | Typ: | Drehmomentschlüssel | Werkzeugaufnahme: | 1 Zoll Vierkant |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.199,71* | € 2.409,64* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.386,59* | € 2.861,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|