Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elometer Drehmomentschlüssel mit Schleppzeiger 1/2", 50-250 nm, ELORA-2400-UDS 240


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DREHMOMENTSCHLÜSSEL 1/4", 0-3,5 Nm, ELORA-2400-UDS 3
DREHMOMENTSCHLÜSSEL 1/4", 0-3,5 Nm, ELORA-2400-UDS 3
DREHMOMENTSCHLÜSSEL 1", 0-2800 Nm, ELORA-2400-UDS 2800
Logo
Artikel-Nr.:
     706-2400002402000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     2400002402000
EAN/GTIN:
     4022989102106
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Uhren-Drehmomentschlüssel

Ausführung:
Anzeigender Drehmomentschlüssel mit Messuhr und Schleppzeiger für den kontrollierten Anzug von 1,8 bis 2800 Nm
Einheiten Nm, in.-lb. bzw. ft.-lb.
für Rechts- und Linksanzug
mit starrem Außenvierkant nach DIN 3120, ISO1174
ELORA- Nr. 2400- UDS 1400 und 2400- UDS 2800 zusätzlich mit akustischer Signalgebung
in Anlehnung an EN ISO 6789:2017 Teil 1, Typ I Klasse B
mit rückführbarer Konformitätserklärung
Anzeigeabweichung +- 3%

Weitere Informationen:
Gewicht:
1400 g
Abtriebs-Aussenvierkant:
1/2"
Messbereich:
50-250 Nm | - in.lb. | 35-175 ft.lb.
Teilung:
5 Nm | - in.lb. | 5 ft.lb.
Signal:
-
Länge:
560 mm
Weitere Suchbegriffe: drehmoment-schlüssel 1/2 zoll, drehmoment schlüssel, drehmomentschlüssel elora, Elometer, Drehmo, Drehmoment, anzeigende Drehmomentschlüssel, anzeigender Drehmomentschlüssel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 706
2
€ 8,00*
ab € 314,28*
€ 370,57*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 336,65*
€ 442,14*
Preise: Lager 706
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,57*
€ 440,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,83*
€ 437,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,79*
€ 415,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,41*
€ 402,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,28*
€ 373,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 706
Versand: Lager 706
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.