Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elometer Drehmomentschlüssel mit Schleppzeiger 1/2", 50-250 nm, ELORA-2400-UDS 240


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DREHMOMENTSCHLÜSSEL 1/4", 0-3,5 Nm, ELORA-2400-UDS 3
DREHMOMENTSCHLÜSSEL 1/4", 0-3,5 Nm, ELORA-2400-UDS 3
DREHMOMENTSCHLÜSSEL 1", 0-2800 Nm, ELORA-2400-UDS 2800
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-2400002402000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     2400002402000
EAN/GTIN:
     4022989102106
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Uhren-Drehmomentschlüssel

Ausführung:
Anzeigender Drehmomentschlüssel mit Messuhr und Schleppzeiger für den kontrollierten Anzug von 1,8 bis 2800 Nm
Einheiten Nm, in.-lb. bzw. ft.-lb.
für Rechts- und Linksanzug
mit starrem Außenvierkant nach DIN 3120, ISO1174
ELORA- Nr. 2400- UDS 1400 und 2400- UDS 2800 zusätzlich mit akustischer Signalgebung
in Anlehnung an EN ISO 6789:2017 Teil 1, Typ I Klasse B
mit rückführbarer Konformitätserklärung
Anzeigeabweichung +- 3%

Weitere Informationen:
Gewicht:
1400 g
Abtriebs-Aussenvierkant:
1/2"
Messbereich:
50-250 Nm | - in.lb. | 35-175 ft.lb.
Teilung:
5 Nm | - in.lb. | 5 ft.lb.
Signal:
-
Länge:
560 mm
Weitere Suchbegriffe: drehmoment-schlüssel 1/2 zoll, drehmoment schlüssel, drehmomentschlüssel elora, Elometer, Drehmo, Drehmoment, anzeigende Drehmomentschlüssel, anzeigender Drehmomentschlüssel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 312,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 373,91*
€ 444,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 370,00*
€ 440,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,73*
€ 420,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,80*
€ 407,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,92*
€ 372,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.