Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel mit Rechteckaufnahme 65-335 Nm, ELORA-2034-335


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
2034
2034
skizze
Logo
Artikel-Nr.:
     706-2034003351000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     2034003351000
EAN/GTIN:
     4022989135937
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmoment-schlüssel 9 x 12 mm

Ausführung:
zur Aufnahme von ELORA-Einsteckwerkzeugen
Haupteinheit Nm mit Nonius, Nebeneinheit ft.-lb.
sichere Arretierung des eingestellten Drehmomentwertes durch einen Sicherungsknopf am Griffende
durch den Austausch des Feststellknopfes durch die Sicherungskappe, ELORA-Nummer 2179-S, kann das Solldrehmoment manipulationssicher fixiert werden!
für Rechts- und Linksanzug durch drehen des Drehmomentschlüssels
mit robustem, matt verchromten Stahlrohr
mit gut fühlbarem und hörbarem (‘‘click‘‘) Signal
rutschfester QUATROLIT®-2K-Griff
Werkskalibrierstichmaß: Ss = 17,5 mm bei Rechteckaufnahme 9x12mm und Ss = 25 mm bei 14x18 mm
nach DIN EN ISO 6789:2017 Teil 1, Typ II Klasse A, mit rückführbarer Konformitätserklärung
Auslösegenauigkeit +- 4%

Weitere Informationen:
Gewicht:
1305 g
Aufnahme:
14x18 mm
S<sub>S</sub>:
470,0 mm
Messbereich:
65-335 Nm | 50-250 ft.lb.
Teilung:
0,75 Nm | 10 ft.lb.
Länge:
515 mm
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, drehmomentschlüssel elora, Drehmo, Drehmoment, auslösender Drehmomentschlüssel, auslösende Drehmomentschlüssel, Einsteckwerkzeuge
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 706
88
€ 8,00*
ab € 106,29*
€ 133,45*
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 114,38*
€ 159,37*
Preise: Lager 706
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,45*
€ 158,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,39*
€ 157,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,63*
€ 151,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,97*
€ 147,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,29*
€ 126,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 706
Versand: Lager 706
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.