Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel mit Rechteckaufnahme 40-200 Nm, ELORA-2034-200


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
2034
2034
skizze
Logo
Artikel-Nr.:
     706-2034002001000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     2034002001000
EAN/GTIN:
     4022989135920
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel 40 - 200 nm

Ausführung:
zur Aufnahme von ELORA-Einsteckwerkzeugen
Haupteinheit Nm mit Nonius, Nebeneinheit ft.-lb.
sichere Arretierung des eingestellten Drehmomentwertes durch einen Sicherungsknopf am Griffende
durch den Austausch des Feststellknopfes durch die Sicherungskappe, ELORA-Nummer 2179-S, kann das Solldrehmoment manipulationssicher fixiert werden!
für Rechts- und Linksanzug durch drehen des Drehmomentschlüssels
mit robustem, matt verchromten Stahlrohr
mit gut fühlbarem und hörbarem (‘‘click‘‘) Signal
rutschfester QUATROLIT®-2K-Griff
Werkskalibrierstichmaß: Ss = 17,5 mm bei Rechteckaufnahme 9x12mm und Ss = 25 mm bei 14x18 mm
nach DIN EN ISO 6789:2017 Teil 1, Typ II Klasse A, mit rückführbarer Konformitätserklärung
Auslösegenauigkeit +- 4%

Weitere Informationen:
Gewicht:
1198 g
Aufnahme:
14x18 mm
S<sub>S</sub>:
410,0 mm
Messbereich:
40-200 Nm | 30-150 ft.lb.
Teilung:
0,5 Nm | 10 ft.lb.
Länge:
455 mm
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, drehmoment-schlüssel 9 x 12 mm, Drehmo, Drehmoment, auslösender Drehmomentschlüssel, auslösende Drehmomentschlüssel, Einsteckwerkzeuge
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 706
154
€ 8,00*
ab € 95,29*
€ 120,17*
6 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 103,61*
€ 142,90*
Preise: Lager 706
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,17*
€ 143,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,02*
€ 141,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,80*
€ 135,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,72*
€ 132,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,29*
€ 113,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 706
Versand: Lager 706
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.