Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel mit Rechteckaufnahme 25-125 Nm, ELORA-2034-125


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
2034
2034
skizze
Logo
Artikel-Nr.:
     706-2034001251000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     2034001251000
EAN/GTIN:
     4022989140627
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmoment-schlüssel 9 x 12 mm

Ausführung:
zur Aufnahme von ELORA-Einsteckwerkzeugen
Haupteinheit Nm mit Nonius, Nebeneinheit ft.-lb.
sichere Arretierung des eingestellten Drehmomentwertes durch einen Sicherungsknopf am Griffende
durch den Austausch des Feststellknopfes durch die Sicherungskappe, ELORA-Nummer 2179-S, kann das Solldrehmoment manipulationssicher fixiert werden!
für Rechts- und Linksanzug durch drehen des Drehmomentschlüssels
mit robustem, matt verchromten Stahlrohr
mit gut fühlbarem und hörbarem (‘‘click‘‘) Signal
rutschfester QUATROLIT®-2K-Griff
Werkskalibrierstichmaß: Ss = 17,5 mm bei Rechteckaufnahme 9x12mm und Ss = 25 mm bei 14x18 mm
nach DIN EN ISO 6789:2017 Teil 1, Typ II Klasse A, mit rückführbarer Konformitätserklärung
Auslösegenauigkeit +- 4%

Weitere Informationen:
Gewicht:
900 g
Aufnahme:
9x12 mm
S<sub>S</sub>:
370,5 mm
Messbereich:
25-125 Nm | 20-90 ft.lb.
Teilung:
0,25 Nm | 5 ft.lb.
Länge:
438 mm
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, drehmomentschlüssel elora, Drehmo, Drehmoment, auslösender Drehmomentschlüssel, auslösende Drehmomentschlüssel, Einsteckwerkzeuge
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 706
112
€ 8,00*
ab € 90,20*
€ 113,62*
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 97,15*
€ 134,87*
Preise: Lager 706
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,62*
€ 135,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,34*
€ 133,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,95*
€ 128,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,55*
€ 125,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,20*
€ 107,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 706
Versand: Lager 706
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.