Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel mit Rechteckaufnahme 4-20 Nm, ELORA-2033-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
2033-20
2033-20
skizze
Logo
Artikel-Nr.:
     706-2033000201000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     2033000201000
EAN/GTIN:
     4022989152781
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel 9x12 4 bis 20 n...

Ausführung:
zur Aufnahme von ELORA Einsteckwerkzeugen
Haupteinheit Nm mit Nonius, Nebeneinheit in-lb
mit sicherer Arretierung des eingestellten Drehmomentwertes
für Rechts- und Linksanzug durch drehen des Drehmomentschlüssels
mit robustem, matt verchromten Stahlrohr
mit gut fühlbarem und hörbarem (‘‘click‘‘) Signal
2 Komponenten Quatrolit-Griff
Werkskalibrierstichmaß: Ss = 17,5 mm bei Rechteckaufnahme 9x12 mm
nach DIN EN ISO 6789:2017 Teil 1, Typ ll Klasse A
mit rückführbarer Konformitätserklärung
Auslösegenauigkeit +- 4%

Weitere Informationen:
Gewicht:
595 g
Aufnahme:
9x12 mm
l<sub>S</sub>:
282,5 mm
Messbereich:
4-20 Nm | 39,8-172,6 in.lb.
Teilung:
0,1 Nm | 0,9 in.lb.
Länge:
315 mm
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, drehmoment-schlüssel 9 x 12 mm, Drehmo, Drehmoment, auslösender Drehmomentschlüssel, auslösende Drehmomentschlüssel, Einsteckwerkzeuge
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 706
129
€ 8,00*
ab € 88,19*
€ 111,35*
6 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 94,99*
€ 132,12*
Preise: Lager 706
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,35*
€ 132,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,96*
€ 130,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,75*
€ 125,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,38*
€ 123,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,19*
€ 104,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 706
Versand: Lager 706
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.