Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiel für Kunststoff- oder Treibhammer 1660-32, ELORA-1660ST-32


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
STIEL FÜR KUNTSTOFFHAMMER 1660-22, ELORA-1660ST-22
STIEL FÜR KUNTSTOFFHAMMER 1660-22, ELORA-1660ST-22
mig
Logo
Artikel-Nr.:
     706-1660400328000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     1660400328000
EAN/GTIN:
     4022989080329
Suchbegriffe:
Gerätestiel
Gerätestiele
Hammerstiel
Treibhammer

Ausführung:
für ELORA-Nr. 1660-... und 1661-...
Eschenholz

Weitere Informationen:
Gewicht:
55 g
Durchmesser:
32 mm
Länge:
280 mm
Weitere Suchbegriffe: gerätestiel esche, treibhammer, Kunststoffhämmer, Hammer, Hämmer, Stiel, Stiele
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 706
50
1
€ 8,00*
ab € 2,49*
€ 3,83*
8 Tage
unbekannt
6
€ 19,95*
ab € 2,67*
€ 4,25*
Preise: Lager 706
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 706
Versand: Lager 706
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
1660000220000
ab € 5,33*
Zubehör
Elora
1660000270000
ab € 6,40*
Zubehör
Elora
1660000320000
ab € 8,11*
Zubehör
Elora
1660000350000
ab € 9,27*
Zubehör
Elora
1660000400000
ab € 11,83*
Zubehör
Elora
1660000500000
ab € 18,04*
Zubehör
Elora
1660000600000
ab € 27,38*
Zubehör
Elora
1660010220000
ab € 0,45*
Zubehör
Elora
1660010270000
ab € 0,80*
Zubehör
Elora
1660010320000
ab € 1,23*
Zubehör
Elora
1660010350000
ab € 1,47*
Zubehör
Elora
1660010400000
ab € 1,70*
Zubehör
Elora
1660010500000
ab € 3,32*
Zubehör
Elora
1660010600000
ab € 4,55*
Zubehör
Elora
1660410220000
ab € 0,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.