Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 706-1523000000000 Herst.-Nr.: 1523000000000 EAN/GTIN: 4022989787754 |
| |
|
| | |
| Ausführung: kartonverpackt 1/20 mm (Ablesung 0,05 mm) und 1/128" Nonius Ausführung mit Schleppschieber und Feststellschraube Nonius matt verchromt rostfreier Edelstahl Weitere Informationen: | | Gewicht: | 303 g | Messbereich: | 60 mm | 2,4 Zoll | Schnabellänge: | 80 mm | 3,2 Zoll |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Taschen-Messschieber, Taschen-Schieblehre, Taschen-Schublehre, Taschenmessschieber, Taschenschieblehre, Taschenschublehre, taschen-messschieber analog, bremsscheiben messlehre, Bremsscheibenmessschieber, Bremsscheiben, Messschieber, Prüflehre |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 706 | 3 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 100,48* | € 125,22* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 114,47* | € 157,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 706 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 706 | | Versand: Lager 706 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|