Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-elo1523000000000 Herst.-Nr.: 1523000000000 EAN/GTIN: 4022989787754 |
| |
|
| | |
| Zum Prüfen der Bremsscheibenstärke an PKW, Motorrädern und leichten LKW ist der Bremsscheiben-Messschieber ELORA-1523 bestens geeignet. Produktbeschreibung: - 1/20 mm (Ablesung 0,05 mm) und 1/128“ Nonius
- Ausführung mit Schleppschieber und Feststellschraube
- Nonius matt verchromt
- rostfreier Edelstahl
- Messbereich: 60 mm
- Schnabellänge: 80 mm
- kartonverpackt
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 303 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Taschen-Messschieber, Taschen-Schieblehre, Taschen-Schublehre, Taschenmessschieber, Taschenschieblehre, Taschenschublehre, taschen-messschieber analog, bremsscheiben messlehre, Bremsscheibenmessschieber, Bremsscheibenmeßschieber, Bremsscheiber-Meßschieber, Elora, Messschieber, Meßschieber |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 100,08* | € 125,63* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 114,83* | € 158,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|