Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattschrank, ELORA-1227-L


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1227-L
1227-L
1227-L
mig
Werkstattschrank, ELORA-1227-L
Logo
Artikel-Nr.:
     706-1227000006000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     1227000006000
EAN/GTIN:
     4022989153504
Suchbegriffe:
Allzweckschrank
Mehrzweck-Schrank
Mehrzweckschrank
Multifunktions-Schrank

Ausführung:
komplett verschweißte Stahlblechkonstruktion
zweitürig, mit 4 höhenverstellbaren Fachböden
Tragkraft: 50 kg je Fachboden
Türen verstärkt und 3-Punkt Sicherheitsverschluss
Drehgriff mit Zylinderschloss
pulverbeschichtet, ELORA-Gelb (RAL 1006), Türen schwarz (RAL 9005)

Weitere Informationen:
Gewicht:
83000 g
Höhe:
1900 mm
Breite:
950 mm
Tiefe:
500 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 706
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 694,39*
€ 810,09*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 743,14*
€ 967,04*
Preise: Lager 706
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 810,09*
€ 964,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 806,54*
€ 959,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 780,57*
€ 928,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 749,42*
€ 891,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 694,39*
€ 826,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 706
Versand: Lager 706
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.