Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattschrank, ELORA-1227-L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1227-L
1227-L
1227-L
mig
Werkstattschrank, ELORA-1227-L
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-1227000006000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     1227000006000
EAN/GTIN:
     4022989153504
Suchbegriffe:
Allzweckschrank
Mehrzweck-Schrank
Mehrzweckschrank
Multifunktions-Schrank

Ausführung:
komplett verschweißte Stahlblechkonstruktion
zweitürig, mit 4 höhenverstellbaren Fachböden
Tragkraft: 50 kg je Fachboden
Türen verstärkt und 3-Punkt Sicherheitsverschluss
Drehgriff mit Zylinderschloss
pulverbeschichtet, ELORA-Gelb (RAL 1006), Türen schwarz (RAL 9005)

Weitere Informationen:
Gewicht:
83000 g
Höhe:
1900 mm
Breite:
950 mm
Tiefe:
500 mm
Weitere Suchbegriffe: Multifunktionsschrank, Universal-Schrank, Universalschrank, Vielzweck-Schrank, Vielzweckschrank, universalschrank 4 fachböden, allzweckschrank, Werkstattschrank, Schrank, Werkzeugschrank, Werkzeugaufbewahrung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 689,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 800,40*
€ 952,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 798,41*
€ 950,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 779,40*
€ 927,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 749,81*
€ 892,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 689,45*
€ 820,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.