Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-elo1227000006000 Herst.-Nr.: 1227000006000 EAN/GTIN: 4022989153504 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - komplett verschweißte Stahlblechkonstruktion
- zweitürig, mit 4 höhenverstellbaren Fachböden
- Tragkraft: 50 kg je Fachboden
- Türen verstärkt und 3-Punkt Sicherheitsverschluss
- Drehgriff mit Zylinderschloss
- pulverbeschichtet, ELORA-Gelb (RAL 1006), Türen schwarz (RAL 9005)
- Tiefe: 500 mm
Weitere Informationen: | | Breite: | 950 mm | Gewicht: | 83 kg | Höhe: | 1900 mm | Typ: | Werkzeugschrank |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 689,19* | € 803,29* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 745,97* | € 958,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|