Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 706-0335000271000 Herst.-Nr.: 0335000271000 EAN/GTIN: 4022989138556 |
| |
|
| | |
| Ausführung: mit einem Befestigungsclip (Rollschutz) von homogenem, kreisrundem Nahlicht (defokussiert) zu scharf gebündeltem Fernlicht (fokussiert) Fokus-System mit Reflektorlinse Metallgehäuse mit rutschfester Oberfläche Leuchtkraft: Power: 120lm | Mid Power 60lm | Low Power 15lm Leuchtdauer: Power: 5h | Mid Power 9h | Low Power 20h Leuchtweite: Power: 90m | Mid Power 55m | Low Power 25m IP54 2xAAA Batterien im Lieferumfang enthalten Weitere Informationen: | | Gewicht: | 58 g | Länge: | 150 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: cliplampe, Inspektion, Inspektionssatz |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 706 | | | | | | € 8,00* | ab € 36,84* | € 49,94* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 39,60* | € 59,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 706 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 706 | | Versand: Lager 706 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|