Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Stiftlampe, ELORA-335-27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
335-27
335-27
335-27
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0335000271000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0335000271000
EAN/GTIN:
     4022989138556
Suchbegriffe:
Cliplampe
Clipleuchte
Stiftlampe
Stiftleuchte

Ausführung:
mit einem Befestigungsclip (Rollschutz)
von homogenem, kreisrundem Nahlicht (defokussiert) zu scharf gebündeltem Fernlicht (fokussiert)
Fokus-System mit Reflektorlinse
Metallgehäuse mit rutschfester Oberfläche
Leuchtkraft: Power: 120lm | Mid Power 60lm | Low Power 15lm
Leuchtdauer: Power: 5h | Mid Power 9h | Low Power 20h
Leuchtweite: Power: 90m | Mid Power 55m | Low Power 25m
IP54
2xAAA Batterien im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Gewicht:
58 g
Länge:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: cliplampe, Inspektion, Inspektionssatz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,05*
€ 59,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,93*
€ 58,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,15*
€ 53,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,90*
€ 52,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,47*
€ 50,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.