Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-elo0335000271000 Herst.-Nr.: 0335000271000 EAN/GTIN: 4022989138556 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - mit einer Nylon-Gürteltasche, einem Clip für die Hemdtasche und Handschlaufe
- von homogenem, kreisrundem Nahlicht (defokussiert) zu scharf gebündeltem Fernlicht (fokussiert)
- Fokus-System mit Reflektorlinse
- Metallgehäuse mit rutschfester Oberfläche
- Lampentyp High End LED, Lichtstrom 18 Lumen
- Leuchtdauer 8,5 Stunden
- Leuchtweite 25 m
Lieferumfang: Weitere Informationen: | | Gewicht: | 132 g | Typ: | Handlampe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: cliplampe, Elora, LED Inspektionsstablampe, LED Stiftlampe, LED-Kopflampe, LED-Lampe, Leuchten |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 36,67* | € 49,94* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 39,57* | € 59,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|