Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Massive Steckschlüssel, ELORA-206-20x22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MASSIVE STECKSCHLÜSSEL, ELORA-206-6X7MM
MASSIVE STECKSCHLÜSSEL, ELORA-206-6X7MM
Detailbild
sechskant
mie
Skizze
Logo
Artikel-Nr.:
     706-0206020221000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0206020221000
EAN/GTIN:
     4022989369516
Suchbegriffe:
6kant-Rohr-Steckschlüssel
6kant-Rohrsteckschlüssel
6kt-Rohr-Steckschlüssel
6kt-Rohrsteckschlüssel

Ausführung:
zu betätigen mit Maulschlüssel, Stufendrehstift ELORA-Nr. 212-2 oder ELORA-Nr. 212-3
aus dem Vollen geschmiedet
verchromt, Köpfe geschliffen
Drehstifte sind im Lieferumfang nicht enthalten
Chrom-Vanadium 31 CrV 3 / 1.2208
Ausführung nach DIN 896, Form A / ISO 2236/1085

Weitere Informationen:
Gewicht:
290 g
Länge:
173 mm
h:
27,6 mm
h2:
30,1 mm
sw:
20,0 mm
d:
8,3 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 706
14
€ 8,00*
ab € 17,74*
€ 25,11*
6 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 19,84*
€ 29,90*
Preise: Lager 706
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 706
Versand: Lager 706
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
0211000051000
ab € 0,97*
Zubehör
Elora
0211000061000
ab € 1,16*
Zubehör
Elora
0211000081000
ab € 1,40*
Zubehör
Elora
0211000101000
ab € 1,75*
Zubehör
Elora
0211000121000
ab € 2,85*
Zubehör
Elora
0211000141000
ab € 4,01*
Zubehör
Elora
0211000161000
ab € 8,30*
Zubehör
Elora
0211000181000
ab € 11,34*
Zubehör
Elora
0211000201000
ab € 16,50*
Zubehör
Elora
0212000000000
ab € 5,95*
Zubehör
Elora
0212000020000
ab € 5,93*
Zubehör
Elora
0212000030000
ab € 7,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.