Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüssel-Satz 1/2", 6-kant, 15-teilig, ELORA-MS-12


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
STECKSCHLÜSSELSATZ 1/2", 15-teilig, MODUL ELORA-MS-12, Ausführung 6-kant
STECKSCHLÜSSELSATZ 1/2", 15-teilig, MODUL ELORA-MS-12, Ausführung 6-kant
12,5
1-2
Made in Germany
Logo
Artikel-Nr.:
     706-0000512001000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0000512001000
EAN/GTIN:
     4022989734062
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten

Inhalt:
Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze
771-LM 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 mm
770-L1D Hebelumschaltknarre
770-L6 Verlängerung 250 mm
770-L3 Quergriff mit Gleitstück

Ausführung:
schwarz, mit Klarsichtdeckel
Breite: 31,5 cm, Tiefe: 14,5 cm
stabiler ABS-Kunststoff

Weitere Informationen:
Inhalt:
Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 771-LM 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 mm 770-L1D Hebelumschaltknarre 770-L6 Verlängerung 250 mm 770-L3 Quergriff mit Gleitstück
Gewicht:
2140 g
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 706
9
€ 8,00*
ab € 123,46*
€ 152,14*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 132,44*
€ 181,69*
Preise: Lager 706
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 152,14*
€ 181,05
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 151,01*
€ 179,70
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 144,26*
€ 171,67
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 137,23*
€ 163,30
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 123,46*
€ 146,92
pro Satz
Lagerstand: Lager 706
Versand: Lager 706
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
1210000006000
ab € 525,35*
Zubehör
Elora
1210000016000
ab € 526,35*
Zubehör
Elora
1210000026000
ab € 527,00*
Zubehör
Elora
1225000006000
ab € 963,64*
Zubehör
Elora
1220000006000
ab € 444,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.