Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugwagen Buddy schwarz, leer, ELORA-1210-L7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1210-l7
1210-l7
1210-L7R
skizze
1210-L7b
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-1210000006000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     1210000006000
EAN/GTIN:
     4022989160847
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
werkstattwagen elora
werkstattwagen

schwarz

Ausführung:
mit 7 Schubladen
stabile Stahlblechausführung, korrosionsbeständig und kratzfest pulverbeschichtet
Ablage aus ABS-Kunststoff mit 5 Kleinteilefächern und allseitigem Abrollrand
stabiler Handgriff, Montage an beiden Seiten möglich
in den zurückgesetzten Seitenwänden können 6 Zubehörteile wie Ablagefächer für Kleinteile ELORA-Nr. 1210-ES und Schraubendreher-Ablagen für 8 Schraubendreher ELORA-Nr. 1210-SD befestigt werden
Dosenhalterungen sind auf beiden Seiten im Lieferumfang enthalten
Zentralverriegelung mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln
Tragkraft pro Schublade 20 kg bzw. die beiden unteren Schubladen 30 kg
Sicherheitsverriegelung je Schublade mit Vollauszug
Schubladen mit kugelgelagerten Führungsschienen
Schubladeninnenmaß B 570 x T 410 mm
Schubladen ELORA-Schwarz pulverbeschichtet (RAL 9005)
individuell mit ELORA OMS Modulen bestückbar
Gesamttragkraft 300 kg
Breitspurfahrwerk mit vier Ø 125 mm ELORA Vollgummi- Leichtlaufrädern, 2 gebremste Lenkräder mit Doppelstopp (bremst die Lenkräder tangential und axial)
Lieferung ohne Werkzeug und Zubehör
passende Sortimente: WS und OMS

Weitere Informationen:
Gewicht:
67000 g
Höhe:
1010 mm
Breite:
710 mm
Belastbarkeit:
300 kg
Tiefe:
470 mm
Weitere Suchbegriffe: Buddy, Elora Buddy
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 529,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 613,81*
€ 730,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 604,38*
€ 719,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 573,15*
€ 682,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 556,73*
€ 662,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 529,10*
€ 629,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
1210800001001
ab € 6,68*
Zubehör
Elora
1210800001002
ab € 5,30*
Zubehör
Elora
1210800001003
ab € 9,68*
Zubehör
Elora
1210800061000
ab € 17,40*
Zubehör
Elora
1210800071000
ab € 9,62*
Zubehör
Elora
1210800081000
ab € 10,73*
Zubehör
Elora
1210800101000
ab € 12,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.