Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüssel-Satz 1/2", 6-kant, 15-teilig, ELORA-MS-12


Menge:  Satz  
Produktinformationen
STECKSCHLÜSSELSATZ 1/2", 15-teilig, MODUL ELORA-MS-12, Ausführung 6-kant
STECKSCHLÜSSELSATZ 1/2", 15-teilig, MODUL ELORA-MS-12, Ausführung 6-kant
12,5
1-2
Made in Germany
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0000512001000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0000512001000
EAN/GTIN:
     4022989734062
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten

Inhalt:
Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze
771-LM 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 mm
770-L1D Hebelumschaltknarre
770-L6 Verlängerung 250 mm
770-L3 Quergriff mit Gleitstück

Ausführung:
schwarz, mit Klarsichtdeckel
Breite: 31,5 cm, Tiefe: 14,5 cm
stabiler ABS-Kunststoff

Weitere Informationen:
Inhalt:
Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 771-LM 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 mm 770-L1D Hebelumschaltknarre 770-L6 Verlängerung 250 mm 770-L3 Quergriff mit Gleitstück
Gewicht:
2140 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 123,34*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 152,73*
€ 181,75
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 151,65*
€ 180,46
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 144,83*
€ 172,35
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 137,80*
€ 163,98
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 123,34*
€ 146,77
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
1210000006000
ab € 529,52*
Zubehör
Elora
1210000016000
ab € 527,66*
Zubehör
Elora
1210000026000
ab € 525,76*
Zubehör
Elora
1220000006000
ab € 442,26*
Zubehör
Elora
1225000006000
ab € 966,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.