Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugwagen Tooljet, leer, ELORA-1225-L7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1225-L7
1225-L7
mig
skizze
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-1225000006000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     1225000006000
EAN/GTIN:
     4022989117070
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
werkstattwagen elora
werkstattwagen

Ausführung:
mit 7 Schubladen
stabile Stahlblechausführung mit stabiler Unterkonstruktion, verwindungssteif und hochbelastbar
korrosionsbeständig und kratzfest pulverbeschichtet, ELORA-Gelb (RAL 1006)
Ablage aus ABS-Kunststoff mit 7 Kleinteilefächern und allseitigem Abrollrand
durch Verstärkung an Deckelwandung Ablagentraglast 200 kg
stabiler ergonomischer Handgriff (stahlverstärkt) mit 2 Ablagemulden und 4 Aufnahmen für Schraubendreher, Montage an beiden Seiten möglich
Seitenwände und zurückgesetzte Rückwand mit Euro-Lochung 10 x 38 mm zur Befestigung von Zubehörhaken, Abfallkorb, Dosenhalter, Papierrollenhalter, Kabeltrommel (Lochquadrate 10 x 10 mm, Lochmitte - Lochmitte 38 x 38 mm)
Zentralverriegelung mit Zylinderschloss und Einzelauszugssperre (immer nur eine Schublade lässt sich öffnen)
Tragkraft pro Schublade 40 kg
Sicherheitsverriegelung je Schublade mit Vollauszug
Schubladen mit kugelgelagerten Führungsschienen, einfach herausnehmbar
Schubladeninnenmaß B 573 x T 410 mm
Schubladen ELORA-Schwarz pulverbeschichtet (RAL 9005)
individuell mit Längs- und Querteilern einteilbar bzw. mit ELORA OMS-Modulen bestückbar
Gesamttragkraft 450 kg
Breitspurfahrwerk mit vier Ø 125 mm Vollgummi-Leichtlaufrädern, 2 gebremste Lenkräder mit Doppelstopp (bremst die Lenkräder tangential und axial)
Schubladeneinteiler separat erhältlich
Lieferung ohne Werkzeug und Zubehör
passende Sortimente: WS und OMS
andere Schubladenvarianten und Sonderfarben auf Anfrage

Weitere Informationen:
Gewicht:
82000 g
Höhe:
980 mm
Breite:
705 mm
Belastbarkeit:
450 kg
Tiefe:
545 mm
Weitere Suchbegriffe: Elora Tooljet
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 963,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.084,99*
€ 1.291,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.069,09*
€ 1.272,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.028,67*
€ 1.224,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.000,66*
€ 1.190,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 963,76*
€ 1.146,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
0000414701000
ab € 426,27*
Zubehör
Elora
0000500101000
ab € 395,87*
Zubehör
Elora
0000500201000
ab € 596,08*
Zubehör
Elora
0000500301000
ab € 732,79*
Zubehör
Elora
0000500401101
ab € 842,05*
Zubehör
Elora
0000500501100
ab € 1.198,15*
Zubehör
Elora
0000500601000
ab € 497,04*
Zubehör
Elora
0000500811001
ab € 1.002,05*
Zubehör
Elora
0000500901000
ab € 310,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.