Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüssel-Satz 1/2 15-teilig Modul ELORA-MS-12, Ausführung 6-kant


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Steckschlüssel-Satz 1/2 Zoll 15-teilig Modul ELORA-MS-12, Ausführung 6-kant
Steckschlüssel-Satz 1/2 Zoll 15-teilig Modul ELORA-MS-12, Ausführung 6-kant
Logo
Artikel-Nr.:
     415-elo0000512001000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0000512001000
EAN/GTIN:
     4022989734062
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten

Produktbeschreibung:

  • für Werkzeugwagen ELORA-BUDDY Nr.1210L, ELORA-SUPER-CADDY Nr. 1220L
  • schwarz
  • mit Klarsichtdeckel
  • stabiler ABS-Kunststoff
  • Breite: 31,5 cm
  • Tiefe: 14,5 cm

Lieferumfang:

  • Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze: 770-LM 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,17, 18, 19, 20, 22 mm
  • 770-L1D Hebelumschaltknarre
  • 770-L6 Verlängerung 250 mm
  • 770-L3 Quergriff mit Gleitstück
Weitere Informationen:
Gewicht:
2200 g
Typ:
Werkzeugmodul
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 8,00*
ab € 123,38*
€ 152,44*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 132,45*
€ 182,04*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 182,04*
€ 216,63
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 178,69*
€ 212,64
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 163,67*
€ 194,77
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 141,12*
€ 167,93
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 132,45*
€ 157,62
pro Satz
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
1210000006000
ab € 527,05*
Zubehör
Elora
1210000026000
ab € 527,41*
Zubehör
Elora
1210000016000
ab € 525,98*
Zubehör
Elora
1220000006000
ab € 444,37*
Zubehör
Elora
1225000006000
ab € 970,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.