Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-9000468122 Herst.-Nr.: 333001 EAN/GTIN: 4005546989020 |
| |
|
| | |
| Kombiascher Ø260xH620mm schwarz Stahlblech DURABLE aus Metall mit verzinktem Innenbehälter · mit verzinktem Sieb und herausnehmbarem Aluminium-Aschereinsatz · Einwurföffnung mit Kantenschutz · inkl. 1,5 kg Sandfüllung · herausnehmbarer Inneneimer Inhalt 17 l · Weitere technische Eigenschaften Inhalt: 17l Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Marke: | DURABLE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abfallbehälter mit Ascher, Kombi-Ascher, Kombiascher, Abfall-Korb, Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Brandschutzbehälter, Selbstlöschende Abfallbehälter, Selbstlöschender Papierkorb, Sicherheits-Papierkorb, Sicherheitsabfallbehälter, Sicherheitspapierkorb, Sicherheits-Ascher, Sicherheitsaschenbecher, Sicherheitsascher, selbstlöschender Aschenbecher, Sicherheitsstandascher, selbstlöschender Standascher, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Stand-Aschenbecher, Standaschenbecher, Standascher, Wandaschenbecher, Wandascher, Werkstatt-Abfallbehälter, standard-mülleimer rund schwarz, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen schwarz |
| | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 59,65* | € 72,54* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 59,67* | € 72,55* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 60,56* | € 74,04* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 63,91* | € 78,06* | | | | Lager 7051 | | | | | | € 7,99* | ab € 89,40* | € 106,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|