Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-8000883016 Herst.-Nr.: 00 20 72 V04 XS EAN/GTIN: 4003773087328 |
| |
|
| | |
| Zangenset Inhalt 2-teilig Gürteltasche KNIPEX 00 20 72 V04 XS Mini-Zangenset XS in Werkzeuggürteltasche Immer schnell zur Hand · immer hilfreich: Zangenschlüssel XS und KNIPEX Cobra® XS in praktischer Gürteltasche. Werkzeugtasche aus strapazierfähigem Polyestergewebe · mit Klettverschluss und Gürtelschlaufe. Mit Zangenschlüssel XS: 100 mm Werkzeuglänge · parallele Maulöffnung greift schonend bis 21 mm Schlüsselweite. Mit KNIPEX Cobra® XS: 100 mm Werkzeuglänge · greift rundliche Werkstücke bis 28 mm · mit Selbstklemmeffekt. Abmessungen (B x H x T): 30 x 110 x 45 mm. - Abmessung Breite außen (innen): 30mm - Abmessung Höhe außen (innen): 110mm - Abmessung Tiefe außen (innen): 45mm Lieferumfang: 1 x 87 00 100 KNIPEX Cobra® XS Rohr- und Wasserpumpenzange · 1 x 86 04 100 KNIPEX Zangenschlüssel XS Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug, Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 60mm · Gewicht: 297g · Griff: ohne Isolierung · Verpackung: Gürteltasche · Tiefe: 60mm · Höhe: 45mm · Abmessung Breite außen (innen): 30 mm · Abmessung Höhe außen (innen): 110 mm · Abmessung Tiefe außen (innen): 45 mm · Artikellänge: 110 mm · RoHs: n |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wasserpumpenzange, Wasserpumpezange, Wasserpumpenzange (Funkenfrei), Werkzeug-Gürteltasche, Werkzeug-Gürtel, Werkzeuggürtel, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, Zangen-Satz, Zangen-Set, Zangensatz, Zangenschlüssel, knipex wasserpumpenzange 10cm, modul werkzeuge, sortiment werkzeug knipex, Zangensätze, Zangenpaket |
| | |
| | | Angebote (38) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 47,31* | € 56,25* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 5,99* | ab € 48,37* | € 57,40* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 47,46* | € 57,46* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 49,09* | € 58,35* | | | | Lager 7051 | | | | | | pro Stück | € 7,99* | ab € 57,41* | € 67,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|