| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4721000089 Herst.-Nr.: 604102-10 EAN/GTIN: 4044465240676 |
| | |
|
| | |
| Sicherheitsstiefel Airpower® XR 3 Größe 10 (45) schwarz/rot Waterproof Leder S3 HRO HI CI WR SRC EN ISO 20345 HAIX nach DIN EN ISO 20345:2011 · S3 HRO HI CI WR SRC · Obermaterial: 2,5-2,7 mm Waterproof Leder, hydrophobiert · Schafthöhe: 16 cm · extrem atmungsaktiv durch Gore Tex® Performance Innenfutter · HAIX® Composite Schutzkappe · Stahlzwischensohle · Reflexstreifen im Fersenbereich · feuchtigkeitsableitende und dämpfende Einlage antibakteriell · PU Dämpfungskeil sorgt für hervorragende Laufeigenschaften · Gummi/PU Laufsohle mit erhöhtem Abrollkomfort, nicht kreidend, rutschsicher · Vario Wide Fit System zum Regulieren der Weite · TPU verstärkter Spitzenbereich · Sun Reflect zur Reduzierung der durch Sonneneinstrahlung entstehenden Wärme im Schuh · HAIX® Climate System transportiert Feuchtigkeit zu den Ventilationsöffnungen für angenehme Temperaturen im Schuh · HAIX® CO System Einlagenversorgung nach DGUV 112-191 · Weitere technische Eigenschaften Zehenschutzkappe: metallfrei · Zwischensohle: metallfrei · Ausführung: metallfrei, Gore-Tex · Norm: EN ISO 20345 Weitere Informationen: | | Marke: | HAIX | Schuhweite: | 11 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, Forstschutzstiefel, Forstsicherheitsstiefel, Forststiefel, Schnittschutzstiefel, Waldarbeiterstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, sicherheitsschuhe haix s3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, HAIX |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 131,74* | € 155,17* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 133,74* | € 159,69* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 138,34* | € 169,64* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 143,20* | € 170,59* | | | | Lager 7051 | | | | | | € 7,99* | ab € 158,39* | € 187,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|