Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel Airpower XR 3 Gr.8 (42) schwarz/rot Waterproof Leder


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4721000085
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     604102-8
EAN/GTIN:
     4044465240638
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Sicherheitsstiefel Airpower® XR 3 Größe 8 (42) schwarz/rot Waterproof Leder S3 HRO HI CI WR SRC EN ISO 20345 HAIX


nach DIN EN ISO 20345:2011 · S3 HRO HI CI WR SRC · Obermaterial: 2,5-2,7 mm Waterproof Leder, hydrophobiert · Schafthöhe: 16 cm · extrem atmungsaktiv durch Gore Tex® Performance Innenfutter · HAIX® Composite Schutzkappe · Stahlzwischensohle · Reflexstreifen im Fersenbereich · feuchtigkeitsableitende und dämpfende Einlage antibakteriell · PU Dämpfungskeil sorgt für hervorragende Laufeigenschaften · Gummi/PU Laufsohle mit erhöhtem Abrollkomfort, nicht kreidend, rutschsicher · Vario Wide Fit System zum Regulieren der Weite · TPU verstärkter Spitzenbereich · Sun Reflect zur Reduzierung der durch Sonneneinstrahlung entstehenden Wärme im Schuh · HAIX® Climate System transportiert Feuchtigkeit zu den Ventilationsöffnungen für angenehme Temperaturen im Schuh · HAIX® CO System Einlagenversorgung nach DGUV 112-191 ·
Weitere technische Eigenschaften Zehenschutzkappe: metallfrei · Zwischensohle: metallfrei · Ausführung: metallfrei, Gore-Tex · Norm: EN ISO 20345
Weitere Informationen:
Marke:
HAIX
Schuhweite:
11
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, Forstschutzstiefel, Forstsicherheitsstiefel, Forststiefel, Schnittschutzstiefel, Waldarbeiterstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, haix arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, HAIX
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 4,95*
ab € 125,48*
€ 159,50*
€ 4,90*
ab € 135,14*
€ 160,28*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 136,88*
€ 162,79*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 131,66*
€ 164,99*
Lager 7051
4
€ 7,99*
ab € 159,45*
€ 185,44*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 185,44*
€ 220,67
pro Paar
ab 2 Paar
€ 181,02*
€ 215,41
pro Paar
ab 5 Paar
€ 173,57*
€ 206,55
pro Paar
ab 10 Paar
€ 167,15*
€ 198,91
pro Paar
ab 500 Paar
€ 159,45*
€ 189,75
pro Paar
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HAIX Group
604102-7
ab € 125,59*
Ähnlich
HAIX Group
610022-10
ab € 99,20*
Ähnlich
HAIX Group
610022-11
ab € 99,83*
Ähnlich
HAIX Group
610022-9
ab € 99,30*
Ähnlich
HAIX Group
610022-9,5
ab € 99,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.