Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAIX Sicherheitsstiefel Airpower XR 3 S3 SRC DGUV Gr. 42 schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
HAIX Sicherheitsstiefel Airpower XR 3 S3 SRC DGUV Gr. 42 schwarz
HAIX Sicherheitsstiefel Airpower XR 3 S3 SRC DGUV Gr. 42 schwarz
HAIX Sicherheitsstiefel Airpower XR 3 S3 SRC DGUV Gr. 42 schwarz
HAIX Sicherheitsstiefel Airpower XR 3 S3 SRC DGUV Gr. 42 schwarz
HAIX Sicherheitsstiefel Airpower XR 3 S3 SRC DGUV Gr. 42 schwarz
HAIX Sicherheitsstiefel Airpower XR 3 S3 SRC DGUV Gr. 42 schwarz
HAIX Sicherheitsstiefel Airpower XR 3 S3 SRC DGUV Gr. 42 schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p1220448
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     604102.8.0
EAN/GTIN:
     4044465240638
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Obermaterial: Waterproofleder, hydrophobiert, atmungsaktiv (3,5 mg/cm²/h), 2,5 – 2,7 mm dick Innenfutter: GORE-TEX® Performance- 4-lagiges GORE-TEX® Laminat, wasserdicht und atmungsaktiv. Hoch abriebfester Futterstoff mit Vlieszwischenlage. Optimaler Klimakomfort für alle Jahreszeiten bei höchsten Beanspruchungen Vliesbrandsohle: Feuchtigkeit absorbierende Vliesbrandsohle Einlage: Komfortabel, dämpfend, feuchtigkeitsableitend. Separate Fersenschale sorgt für gute Dämpfung und Fußführung. HAIX® Composite Schutzkappe: Anatomisch geformte, ultraleichte Schutzkappe aus glasfaserverstärktem Kunststoff für höchste Sicherheits­anforderungen. HAIX® Protective Sole: Flexible, leichte und durchtritthemmende metallische Sohleneinlage. Sohle: Gummi/PU Sohle mit robustem Straßen-/Geländeprofil, erhöhtem Abrollkomfort, abriebfest und rutschhemmend – auch bei Kälte. Der PU-Dämpfungskeil mit seinem geringem Gewicht, sorgt für hervorragende Laufeigenschaften. Sehr gute Isolation gegen Kälte. Die Laufsohle ist hitze-, öl- und benzinbeständig und nicht kreidend. HAIX® Climate System: HAIX® Climate System mit Micro-Dry-Futter am Schaftabschluss HAIX® Vario Wide Fit System: Durch 3 verschiedene Einlegesohlen kann der Stiefel in der Weite individuell angepasst werden. Sun Reflect: Reduziert den Aufheizeffekt des Oberleders durch Sonneneinstrahlung. Sonnenlicht wird vom Leder reflektiert, damit wird weniger Wärme zum Fuß geleitet Sonstiges: Hochwertige Leichtlaufschnürelemente, Verstärkung im Spitzenbereich, Überkappe, Reflexstreifen im Fersenbereich"}
Weitere Informationen:
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
ja
Verschluss:
Schnürung
Internetfarbe:
schwarz
Sicherheitsklasse:
S3
Farbe:
schwarz
Größe UK:
8.0
PSA-Kategorie:
Kat. I
ESD:
nein
Gewicht:
935 g
Material:
Leder
Hersteller:
HAIX
Schutzkappe:
Kunststoff
Größe:
42
Ausführung:
Stiefel
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, Forstschutzstiefel, Forstsicherheitsstiefel, Forststiefel, Schnittschutzstiefel, Waldarbeiterstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, haix arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, HAIX, Airpower, XR, 3, S3
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
€ 4,95*
ab € 121,75*
€ 155,21*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 131,28*
€ 157,29*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 127,43*
€ 160,67*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 136,43*
€ 163,83*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 142,76*
€ 169,53*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 157,29*
€ 187,18
pro Paar
ab 2 Paar
€ 152,55*
€ 181,53
pro Paar
ab 3 Paar
€ 152,00*
€ 180,88
pro Paar
ab 5 Paar
€ 143,97*
€ 171,32
pro Paar
ab 10 Paar
€ 139,05*
€ 165,47
pro Paar
ab 500 Paar
€ 131,28*
€ 156,22
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HAIX Group
604102-7
ab € 121,93*
Ähnlich
HAIX Group
610022-10
ab € 99,42*
Ähnlich
HAIX Group
610022-11
ab € 99,16*
Ähnlich
HAIX Group
610022-9
ab € 99,68*
Ähnlich
HAIX Group
610022-9,5
ab € 99,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.