Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tauchpumpe Optima MFS 9000 l/h 7,5m 430W EBARA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000893807
Hersteller:
     EBARA Pumps
Herst.-Nr.:
     6000003066
EAN/GTIN:
     4027923000609
Suchbegriffe:
Flachsaugpumpe
Schmutzwasser-Tauchpumpe
Schmutzwassertauchpumpe
Tauchmotorpumpe

Tauchpumpe Optima M 9000 l/h 7,5 m 430 W EBARA


Flachsauger · aus Edelstahl · zur Entsorgung von Schmutzwasser mit Feststoffen bis Ø 10 mm · mit aufsetzbarer Flachsaugvorrichtung bis auf 3 mm Restwasserstand · absolut dauerbetriebsfest · alle Hauptbauteile aus Edelstahl · mit robuster Gleitringdichtung · integrierter Thermoschutzschalter · Korngröße mit Flachsaugvorrichtung max. 3 mm · Weitere technische Eigenschaften Gewicht: 4,9kg

Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
59
€ 5,99*
ab € 165,71*
€ 201,01*
2 Tage
60
Frei Haus
ab € 166,67*
€ 201,03*
2 Tage
60
Frei Haus
ab € 166,99*
€ 201,94*
4 Tage
56
€ 4,99*
ab € 169,53*
€ 204,82*
Lager 7051
56
€ 7,99*
ab € 183,32*
€ 219,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,60*
€ 261,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,95*
€ 256,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,90*
€ 237,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,48*
€ 229,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,32*
€ 218,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.