| |
|
| Artikel-Nr.: 1736-4000893807 Herst.-Nr.: 1751006500 EAN/GTIN: 4027923000609 |
| |
|
| | |
| Flachsauger · aus Edelstahl · zur Entsorgung von Schmutzwasser mit Feststoffen bis Ø 10 mm · mit aufsetzbarer Flachsaugvorrichtung bis auf 3 mm Restwasserstand · absolut dauerbetriebsfest · alle Hauptbauteile aus Edelstahl · mit robuster Gleitringdichtung · integrierter Thermoschutzschalter · Rückschlagventil · Korngröße mit Flachsaugvorrichtung max. 3 mm Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 4,9kg · prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Fördermenge: | 9000 l/h | Förderhöhe: | 7,5 m | Nennaufnahmeleistung: | 430 W | Netzspannung: | 230 V / 50 Hz | Kabellänge: | 10 m | Anschlussgewinde: | 31,8 mm (1 1/4") IG | Steckertyp: | E+F | Marke: | EBARA | Modell: | Optima MFS | Gefahrstoff: | k.A. | Marke laut EAR_Register: | EBARA |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 165,03* | € 200,38* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 166,97* | € 200,41* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 167,60* | € 201,31* | | | | Lager 1736 | | | | | | € 4,99* | ab € 170,20* | € 204,18* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,59* | ab € 172,77* | € 206,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1736 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1736 | | Versand: Lager 1736 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 4,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|