Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tauchpumpe Optima MFS 9000 l/h 7,5m 430 W EBARA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174000893807
Hersteller:
     EBARA Pumps
Herst.-Nr.:
     1751006500
EAN/GTIN:
     4027923000609
Suchbegriffe:
Flachsaugpumpe
Schmutzwasser-Tauchpumpe
Schmutzwassertauchpumpe
Tauchmotorpumpe
Flachsauger · aus Edelstahl · zur Entsorgung von Schmutzwasser mit Feststoffen bis Ø 10 mm · mit aufsetzbarer Flachsaugvorrichtung bis auf 3 mm Restwasserstand · absolut dauerbetriebsfest · alle Hauptbauteile aus Edelstahl · mit robuster Gleitringdichtung · integrierter Thermoschutzschalter · Korngröße mit Flachsaugvorrichtung max. 3 mmWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 4,9kg· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
31,8 mm (1 1/4") IG
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
82
Frei Haus
ab € 167,07*
€ 199,98*
7 Tage
81
€ 5,99*
ab € 164,71*
€ 200,00*
Lager 2478
82
Frei Haus
ab € 167,59*
€ 200,90*
4 Tage
79
€ 4,99*
ab € 169,79*
€ 203,81*
5 Tage
23
€ 6,90*
ab € 157,76*
€ 209,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,90*
€ 239,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,94*
€ 233,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 195,93*
€ 233,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,98*
€ 216,56
pro Stück
ab 9 Stück
€ 181,97*
€ 216,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,54*
€ 211,27
pro Stück
ab 30 Stück
€ 177,53*
€ 211,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,59*
€ 199,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.