Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 338 Typ N Nenn-Ø 4,4 mm VHM TiAlN DIN 6535 HA kurz PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000860561
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000860561
EAN/GTIN:
     4015448606932
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338

Spiralbohrer DIN 338 Typ N Nenn-Ø 4,4 mm VHM TiAlN DIN 6535 HA kurz PROMAT


VHM · DIN 338 · Typ N · Spitzenwinkel 118 ° · mit Kreuzanschliff · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · sehr stabiler Bohrer zum Bohren von Stahlguss, Grauguss, Hartguss, Mangan, Hartstählen, Bronzen, Leicht- und Buntmetallen sowie faserverstärkten Kunststoffen und anderen Duroplasten ·
Weitere technische Eigenschaften Vorschub in Stahl bis 1000 N: 0,1mm/U · Nenn-Ø-Toleranz: h7 · Baulänge: kurz
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
4,4 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 typ n, din 338, din 338 tialn, Spiralbohrer VHM, Eisenbohrer
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,94*
€ 10,07*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 7,16*
€ 10,12*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 8,91*
€ 12,54*
1
€ 7,95*
ab € 8,98*
€ 12,88*
Lager 7051
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 10,52*
€ 14,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000860562
ab € 7,54*
Ähnlich
PROMAT
4000860566
ab € 8,89*
Ähnlich
PROMAT
4000860567
ab € 8,87*
Ähnlich
PROMAT
4000860568
ab € 8,92*
Ähnlich
PROMAT
4000860569
ab € 9,93*
Ähnlich
PROMAT
4000860570
ab € 9,89*
Ähnlich
PROMAT
4000860572
ab € 9,93*
Ähnlich
PROMAT
4000860573
ab € 11,82*
Ähnlich
PROMAT
4000860575
ab € 11,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.