Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 338 TypN D.5,6mm VHM TiAlN HA kurz PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000860569
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000860569
EAN/GTIN:
     4015448607021
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338

Spiralbohrer DIN 338 TypN D.5,6mm VHM TiAlN HA kurz PROMAT

VHM · DIN 338 · Typ N · Spitzenwinkel 118 ° · mit Kreuzanschliff · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · sehr stabiler Bohrer zum Bohren von Stahlguss, Grauguss, Hartguss, Mangan, Hartstählen, Bronzen, Leicht- und Buntmetallen sowie faserverstärkten Kunststoffen und anderen Duroplasten Weitere technische Eigenschaften: · Vorschub in Stahl bis 1000 N: 0,11mm/U · Qualität: profilgeschliffen · Nenn-Ø-Toleranz: h8 · Baulänge: kurz
Weitere Informationen:
Beschichtung:
TiAlN-beschichtet
Nenn-Ø:
5,6 mm
Gesamtlänge:
93 mm
Spirallänge:
57 mm
Schaftausführung:
DIN 6535 HA
Spitzenwinkel:
118 °
Typ:
N
Norm:
DIN 338
Schneidstoff:
VHM
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 typ n, din 338, din 338 tialn, Bohrer, Eisenbohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000860561
ab € 7,69*
Ähnlich
PROMAT
4000860562
ab € 8,38*
Ähnlich
PROMAT
4000860566
ab € 9,15*
Ähnlich
PROMAT
4000860567
ab € 9,91*
Ähnlich
PROMAT
4000860568
ab € 9,88*
Ähnlich
PROMAT
4000860570
ab € 11,01*
Ähnlich
PROMAT
4000860572
ab € 11,05*
Ähnlich
PROMAT
4000860573
ab € 13,19*
Ähnlich
PROMAT
4000860575
ab € 13,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.