Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 338 TypN D.5,2mm VHM TiAlN HA kurz PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000860566
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000860566
EAN/GTIN:
     4015448606994
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338

Spiralbohrer DIN 338 TypN D.5,2mm VHM TiAlN HA kurz PROMAT

VHM · DIN 338 · Typ N · Spitzenwinkel 118 ° · mit Kreuzanschliff · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · sehr stabiler Bohrer zum Bohren von Stahlguss, Grauguss, Hartguss, Mangan, Hartstählen, Bronzen, Leicht- und Buntmetallen sowie faserverstärkten Kunststoffen und anderen Duroplasten Weitere technische Eigenschaften: · Vorschub in Stahl bis 1000 N: 0,1mm/U · Qualität: profilgeschliffen · Nenn-Ø-Toleranz: h8 · Baulänge: kurz
Weitere Informationen:
Beschichtung:
TiAlN-beschichtet
Nenn-Ø:
5,2 mm
Gesamtlänge:
86 mm
Spirallänge:
52 mm
Schaftausführung:
DIN 6535 HA
Spitzenwinkel:
118 °
Typ:
N
Norm:
DIN 338
Schneidstoff:
VHM
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 typ n, din 338, din 338 tialn, Bohrer, Eisenbohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000860561
ab € 7,53*
Ähnlich
PROMAT
4000860562
ab € 8,30*
Ähnlich
PROMAT
4000860567
ab € 9,85*
Ähnlich
PROMAT
4000860568
ab € 9,83*
Ähnlich
PROMAT
4000860569
ab € 10,95*
Ähnlich
PROMAT
4000860570
ab € 10,98*
Ähnlich
PROMAT
4000860572
ab € 10,93*
Ähnlich
PROMAT
4000860573
ab € 13,00*
Ähnlich
PROMAT
4000860575
ab € 13,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.