Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gliedermaßstab Länge 2 m Breite 16 mm mm/cm EG III Buche weiß-gelb BMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000853011
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     984914200WG
EAN/GTIN:
     4007368091844
Suchbegriffe:
Doppelmeter
Gliedermaßstab
Gliedermeter
Klappmeter

Gliedermaßstab Länge 2 m Breite 16 mm mm/cm EG III Buche weiß-gelb BMI


für höchste Ansprüche aus 3,3 mm starkem Buchenholz · Gliederhöhe 16 mm · optimale Ablesbarkeit durch verdeckte Nieten · eng anliegende Glieder durch in das Holz eingelassene Gelenkplatten · Wechsel der Lackierung von weiß auf gelb in Dezischritten · EG-Genauigkeitsklasse III ·
Weitere technische Eigenschaften Breite: 16mm · Gliederstärke: 3,3 mm · Gliederanzahl: 10 · Farbe: weiß-gelb · Teilung: mm/cm · Genauigkeit: EG III
Weitere Informationen:
Marke:
BMI
Länge:
2 m
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1240
25
Frei Haus
ab € 3,01*
€ 4,03*
3 Tage
929
1
€ 5,99*
ab € 2,95*
€ 4,20*
1 Tag
1240
1
€ 6,95*
ab € 3,04*
€ 4,21*
1 Tag
868
1
€ 5,59*
ab € 3,07*
€ 4,24*
Lager 7051
1239
1
€ 7,99*
ab € 3,92*
€ 5,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000853076
ab € 1,84*
Ähnlich
BMI
980904200
ab € 2,09*
Ähnlich
BMI
982980200
ab € 2,40*
Ähnlich
BMI
984914300WG
ab € 7,75*
Ähnlich
BMI
941104100
ab € 3,71*
Ähnlich
BMI
943104200
ab € 5,09*
Ähnlich
BMI
976907200
ab € 2,71*
Ähnlich
BMI
972900200 H
ab € 1,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.