Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gliedermaßstab 9142 L.2m B.16mm mm/cm EG III Buche weiß-gelb BMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000853011_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000853011_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4000853011
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     984914200WG
EAN/GTIN:
     4007368091844
Suchbegriffe:
Doppelmeter
Gliedermaßstab
Gliedermeter
Klappmeter
für höchste Ansprüche aus 3,3 mm starkem Buchenholz · Gliederhöhe 16 mm · optimale Ablesbarkeit durch verdeckte Nieten · eng anliegende Glieder durch in das Holz eingelassene Gelenkplatten · Wechsel der Lackierung von weiß auf gelb in Dezimalschritten · EG-Genauigkeitsklasse IIIWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 16mm· Gliederstärke: 3,3 mm· Gliederanzahl: 10· Farbe: weiß-gelb· Genauigkeit: EG III
Weitere Informationen:
Länge:
2 m
Modell:
9142
Marke:
BMI
Material:
Buche
Teilung:
mm/cm
Weitere Suchbegriffe: Meterstab, Zollstock, holz gliedermaßstab 2m bmi, gliedermaßstab 2m holz, bmi gliedermassstab, Gliedermaßstäbe, Holzgliedermaßstab, Holzgliedermaßstäbe, Kunststoffgliedermaßstäbe, Maßstab, Maßstäbe, Meter, Zollstöcke
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1232
25
Frei Haus
ab € 3,02*
€ 4,03*
4 Tage
924
1
€ 5,99*
ab € 2,93*
€ 4,20*
Lager 1498
1232
1
€ 6,95*
ab € 3,04*
€ 4,21*
2 Tage
863
1
€ 5,59*
ab € 3,06*
€ 4,24*
4 Tage
1232
1
€ 4,99*
ab € 3,30*
€ 4,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000853076
ab € 1,84*
Ähnlich
BMI
980904200
ab € 2,09*
Ähnlich
BMI
982980200
ab € 2,39*
Ähnlich
BMI
984914300WG
ab € 7,77*
Ähnlich
BMI
941104100
ab € 3,68*
Ähnlich
BMI
943104200
ab € 5,06*
Ähnlich
BMI
976907200
ab € 2,71*
Ähnlich
BMI
972900200 H
ab € 1,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.