Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEDDINGHAUS 5027034000 Vorschlaghammer 4000 g Hickory


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PEDDINGHAUS 5027034000 Vorschlaghammer 4000 g Hickory
PEDDINGHAUS 5027034000 Vorschlaghammer 4000 g Hickory
Artikel-Nr.:
     1955B-2000273046
Hersteller:
     Peddinghaus
Herst.-Nr.:
     5027034000
EAN/GTIN:
     4016134500466
Suchbegriffe:
Mottek
Vorschlaghammer
vorschlaghammer holz
vorschlaghammer
Vorschlaghammer 4000g Hickory PEDDINGHAUS DIN 1042 · geschmiedete Qualität · Bahn und Pinne sorgfältig gehärtet und angelassen · Bahnkanten gebrochen · schwarz lackiert · Arbeitsflächen blank · mit Hickorystiel Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 4000g · Norm: DIN1042 · Stiel: Hickory
Weitere Informationen:
eClassID:
21040901
HerstellerNr:
5027034000
Werksnummer:
4000811221
Länge netto mm:
690,00
Breite netto mm:
180,00
Höhe netto mm:
65,00
Gewicht netto Kg:
4,500000
Gewicht brutto Kg:
4,500000
Ursprungsland:
FR
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
4000 g
Produktart:
Vorschlaghammer
Ausfuehrung:
Hickory
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
19
1
€ 4,90*
ab € 41,99*
€ 42,34*
3 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 37,32*
€ 46,85*
1
€ 4,00*
ab € 36,42*
€ 47,03*
Lager 1955
19
1
€ 5,99*
ab € 38,42*
€ 48,04*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 38,36*
€ 48,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,04*
€ 57,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,48*
€ 56,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,95*
€ 55,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,71*
€ 52,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,06*
€ 50,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,42*
€ 45,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Peddinghaus
5027033000
ab € 26,91*
Ähnlich
PROMAT
4000811197
ab € 15,79*
Ähnlich
PROMAT
4000811198
ab € 18,65*
Ähnlich
PROMAT
4000811199
ab € 22,66*
Ähnlich
PROMAT
4000811200
ab € 25,56*
Ähnlich
NOVALIA Deutschland GmbH
5027031000
ab € 105,31*
Ähnlich
NOVALIA Deutschland GmbH
5027035000
ab € 37,77*
Ähnlich
NOVALIA Deutschland GmbH
5027036000
ab € 46,83*
Ähnlich
NOVALIA Deutschland GmbH
5027038000
ab € 65,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.