Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorschlaghammer 6000g Hickory PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     C3160-4000811200
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000811200
EAN/GTIN:
     4015448546368
Suchbegriffe:
Mottek
Vorschlaghammer
vorschlaghammer holz
vorschlaghammer

Vorschlaghammer 6000g Hickory PROMAT

DIN 1042 · Hammer im Gesenk geschmiedet · Bahn und Pinne gehärtet · Kanten gebrochen · mit Hickorystiel · holz- und ringverkeilt Weitere technische Eigenschaften: · Norm: DIN1042
Weitere Informationen:
Kopfgewicht:
6000 g
Stiellänge:
800 mm
Marke:
PROMAT
Stiel:
Hickory
Weitere Suchbegriffe: Hammer, Hämmer, Vorschlaghämmer
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Peddinghaus
5027033000
ab € 26,84*
Ähnlich
PROMAT
4000811197
ab € 15,89*
Ähnlich
PROMAT
4000811198
ab € 18,63*
Ähnlich
PROMAT
4000811199
ab € 22,51*
Ähnlich
Peddinghaus
5027031000
ab € 105,79*
Ähnlich
Peddinghaus
5027034000
ab € 36,82*
Ähnlich
Peddinghaus
5027035000
ab € 37,82*
Ähnlich
Peddinghaus
5027036000
ab € 51,25*
Ähnlich
Peddinghaus
5027038000
ab € 67,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.