Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorschlaghammer 4000g Hickory PEDDINGHAUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     37XCW-4000811221
Hersteller:
     Peddinghaus
Herst.-Nr.:
     5027034000
EAN/GTIN:
     4016134500466
Suchbegriffe:
Mottek
Vorschlaghammer
vorschlaghammer holz
vorschlaghammer
DIN 1042 · geschmiedete Qualität · Bahn und Pinne sorgfältig gehärtet und angelassen · Bahnkanten gebrochen · schwarz lackiert · Arbeitsflächen blank · mit HickorystielWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 4000g· Norm: DIN1042
Weitere Informationen:
Kopfgewicht:
4000 g
Stiellänge:
700 mm
Marke:
PEDDINGHAUS
Stiel:
Hickory
Weitere Suchbegriffe: Hammer, Hämmer, Vorschlaghämmer
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 37XCW
19
1
€ 4,90*
ab € 41,99*
€ 42,34*
4 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 37,32*
€ 46,85*
1
€ 4,00*
ab € 36,42*
€ 47,03*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 38,26*
€ 48,03*
6 Tage
19
1
€ 5,99*
ab € 38,42*
€ 48,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 37XCW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,34*
€ 50,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,26*
€ 50,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,12*
€ 50,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,99*
€ 49,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 37XCW
Versand: Lager 37XCW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 192,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 37XCW
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Peddinghaus
5027033000
ab € 26,91*
Ähnlich
PROMAT
4000811197
ab € 15,79*
Ähnlich
PROMAT
4000811198
ab € 18,65*
Ähnlich
PROMAT
4000811199
ab € 22,66*
Ähnlich
PROMAT
4000811200
ab € 25,56*
Ähnlich
NOVALIA Deutschland GmbH
5027031000
ab € 105,31*
Ähnlich
NOVALIA Deutschland GmbH
5027035000
ab € 37,77*
Ähnlich
NOVALIA Deutschland GmbH
5027036000
ab € 46,83*
Ähnlich
NOVALIA Deutschland GmbH
5027038000
ab € 65,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.