Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000794418 Herst.-Nr.: 00 20 15 EAN/GTIN: 4003773024804 |
| |
|
| | |
| Zangensatz Kompakt-Box Inhalt 4 teilig VDE Kunststoffkoffer KNIPEX gefertigt gem. DIN EN/IEC 60900, stückgeprüft · im Kunststoffkoffer mit Mehrkomponenten-Hüllen · bestehend aus: Kombizange 1 x Art.-Nr. 4000 810 236 Abisolierzange 1 x Art.-Nr. 4000 810 415 Storchschnabelzange 1 x Art.-Nr. 4000 810 355 Seitenschneider 1 x Art.-Nr. 4000 810 155 · Weitere technische Eigenschaften Breite: 327mm · Gewicht: 1430g · Griff: Mehrkomponenten-Hüllen · Verpackung: Kunststoffkoffer · Tiefe: 275mm · Höhe: 65mm Weitere Informationen: | | Marke: | KNIPEX | Inhalt: | 4 teilig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 340 Tieflochspiralbohrer, Metallbohrer DIN 340, Spiralbohrer DIN 340, Tieflochbohrer DIN 340, Tieflochspiralbohrer DIN 340, Kunststoff-Koffer, Kunststoffkoffer, Werkzeugbox, Werkzeugkasten, Werkzeugkiste, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, Zangen-Satz, Zangen-Set, Zangensatz, werkzeugbox stahlblech, werkzeugbox, knipex werkzeugbox, Zangen-Sets/Sätze |
| | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 94,12* | € 94,12* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 87,05* | € 103,60* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 84,94* | € 103,95* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 87,40* | € 104,45* | | | | Lager 7051 | | | | | | € 7,99* | ab € 103,12* | € 121,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 103,12* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|