Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zangensatz Kompakt-Box Inh.4tlg.VDE Kuns


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zangensatz Kompakt-Box Inh.4tlg.VDE Kuns
Zangensatz Kompakt-Box Inh.4tlg.VDE Kuns
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     8SPL8-1187346
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     00 20 15
EAN/GTIN:
     4003773024804
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 340
DIN 340 Metallbohrer
DIN 340 Spiralbohrer
DIN 340 Tieflochbohrer
gefertigt gem. DIN EN/IEC 60900, stückgeprüft · im Kunststoffkoffermit Mehrkomponenten-Hüllen · bestehend aus:Kombizange 1 x Art.-Nr. 4000 810 236Abisolierzange 1 x Art.-Nr. 4000 810 415Storchschnabelzange 1 x Art.-Nr. 4000 810 355Seitenschneider 1 x Art.-Nr. 4000 810 155Weitere technische Eigenschaften:· Breite: 327mm· Gewicht: 1430g· Griff: Mehrkomponenten-Hüllen· Verpackung: Kunststoffkoffer· Tiefe: 275mm· Höhe: 65mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
4-teilig
Kennzeichnung:
VDE
Marke:
KNIPEX
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8SPL8
10
€ 4,95*
ab € 94,12*
€ 94,12*
16 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 86,88*
€ 102,72*
€ 4,90*
ab € 85,20*
€ 103,07*
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 87,82*
€ 103,55*
Frei Haus
ab € 89,56*
€ 105,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8SPL8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,12*
€ 112,00
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (€ 94,12* pro Satz)
Lagerstand: Lager 8SPL8
Versand: Lager 8SPL8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 165,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8SPL8
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
00 21 15 LE
ab € 13,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.