Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-KNIPEX002015 Herst.-Nr.: 00 20 15 EAN/GTIN: 4003773024804 |
| |
|
| | |
| KNIPEX Elektronikzangen-Sortiment • Hochwertiger und vielseitig verwendbarer, schlagfester Kunststoffkoffer. Schaumstoffeinlage mit Wabenstruktur für variable Bestückung. Abmessungen, außen (B x H x T): 327 x 65 x 275 mm. Hochwertiger und vielseitig verwendbarer, schlagfester Kunststoffkoffer. Schaumstoffeinlage mit Wabenstruktur für variable Bestückung. Abmessungen, außen (B x H x T): 327 x 65 x 275 mm. Zangen VDE-geprüft nach DIN EN/IEC 60900 1000V, Zangen in Ausführung 6. Weitere Informationen: | | Typ: | Kompakt-Box 4-teilig mit VDE-Werkzeugen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 340 Tieflochspiralbohrer, Metallbohrer DIN 340, Spiralbohrer DIN 340, Tieflochbohrer DIN 340, Tieflochspiralbohrer DIN 340, Kunststoff-Koffer, Kunststoffkoffer, Werkzeugbox, Werkzeugkasten, Werkzeugkiste, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, Zangen-Satz, Zangen-Set, Zangensatz, werkzeugbox stahlblech, werkzeugbox, knipex werkzeugbox, Elektronikzangen-Sortimente, KNIPEX |
| | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 94,12* | € 94,12* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 85,11* | € 103,07* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 87,98* | € 103,55* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 89,11* | € 105,61* | | | | Lager 245 | | | | | | € 7,90* | ab € 98,61* | € 115,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 98,61* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|